Beli mesin las listrik rhino 900 watt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)
    Deskripsi:
    - Universal fit for repairs plastic components- Incredibly adhesive- Compact design, easy to use and carry
    atribut:
    • Rate Input Power (W): 700
    • Rate Voltage (V): 220 AC
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Ampere (A): 3.1
    • Gas Flow: 50 - 300
    • Temperature (°C): 50 - 400
  2. Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    Mulai

    Rp679.900

    Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)
    atribut:
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
  3. Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)
    Deskripsi:
    WELDY energy HT1600 is a compact and robust hot air hand tool for an endless range of professional applications.This hot-air-tool convinces with its up-to-date design, its solid overall performance and with an unbeatable cost-performance ratio. The energy
    atribut:
    • Voltage (V): 120/230
    • Temperature (°C): 400-700
  4. ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp2.599.900

    ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    Kawat las ini berfungsi untuk menyatukan atau menempel material yang terbuat dari plastic PVC seperti pipa paralon, plat, dan aplikasi lainnya. Material ini dapat mengelas dengan sangat kuat dan tahan bocor/tekanan. Kawat las ini umumnya mempunyai penampang berbentuk lingkaran ataupun segitiga tumpul (hampir oval) yang digunakan untuk menyatukan dua lembar plastik yang sejenis. Aspek penting dari kawat las plastik adalah ada tidaknya porositas material yang dapat dilihat dari bagian penampangnya. Porositas menyebabkan gelembung udara terperangkap dalam kawat las, hal ini akan menurunkan kualitas pengelasan tersebut. Porositas material kawat las mungkin terjadi dalam proses ekstruksi, disebabkan bahan baku yang digunakan berkualitas rendah ataupun ditambahkan bahan lainnya untuk memberikan dampak volume sehingga dapat menekan ongkos produksi menjadi lebih murah. Namun konsekuensinya kualitas kawat las menjadi kurang baik. Pada hal ini proses mixing dan pengikatan yang sempurna antara kawat las dan lembar plastik yang ingin disatukan menjadi sulit/gagal ataupun bila dipaksakan akan mengakibatkan resiko kebocoran ataupun retakan dikemudian hari.
    atribut:
    • Size (mm): 3
  5. Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  6. RYU Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  7. TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding Rod
    Mulai

    Rp1.299.900

    TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding Rod
    Deskripsi:
    -Weld PVCs together.-Lead-free.
    atribut:
    • Length: 1000mm
  8. ALDO Mesin Las PVC
    Mulai

    Rp789.900

    ALDO Mesin Las PVC
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Input Power (W): 1000
    • Wind Pressure (Pa): 2800
    • Air Volume (L/minute): 50-490
    • Temperature Range (°C): 40-550
  9. Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Mesin las pipa untuk sambungan pipa jenis PPR yang terbuat dari polypropylene yang tahan terhadap suhu tinggi dan biasa digunakan untuk water heater atau pemanas air untuk kebutuhan kebersihan
  10. HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)
    Mulai

    Rp999.900

    HASSTON PROHEX PVC Welding Machine (Mesin Las PVC)
    Deskripsi:
    - Bisa Digunakan untuk memperbaiki pipa PVC yang bocor dan Bisa menyambung pipa- Selain bahan PVC Bisa diterapkan untuk bahan2 plastic seperti PPRC, Polypropylene, PE, dll
    atribut:
    • Power (W): 1200
    • Voltage (V): 220
    • Temperature (°C): 50-600
  11. SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Rating:
    100% of 100
    (27)
    Mulai

    Rp109.900

    SENSI Masker Earloop Bebas Latex
    Deskripsi:
    SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.
    atribut:
    • Number of Ply: 4
    • Type: Earloop
  12. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  13. Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (17)
    Mulai

    Rp449.000

    Makita Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  14. SEELYE Plastic Welder (Mesin Las Plastik)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SEELYE Plastic Welder (Mesin Las Plastik)
    Deskripsi:
    These kits do not include a built-in air compressor and must be connected to an external source of compressed air to operate. They contain necessary parts for plastic welding applications, such as a heat element, a gauge, a regulator, and one or more plastic welding tips.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171508
    • Effective Input Current (A): 3.3 at 400 V; 4.2 at 500V; 5.4 at 650
    • For Maximum Material Thickness (in): 3/4 (Thermoplastic)
    • For Minimum Material Thickness (in): 1/16 (Thermoplastic)
    • Input Voltage (V): 120
    • Maximum Input Current (A): 4.5; 5.7; 7.4
    • Minimum Operating Temperature (°F): 72
    • Phase: Three-Phase
    • Process: Plastic Welding
    • Wattage (W): 400 at 120 V, 500 at 120 V, 650 at 120 V
  15. Wipro Solder Las Plastik
    Mulai

    Rp329.900

    Wipro Solder Las Plastik
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Included Accessories: 4 Types of Nails, 1Pcs Cutter, 1Pcs Plier
    • Input Voltage (V): 220
    • Output Current (A): 0-25
    • Output voltage (V): 0-5
    • Power Socket Cord Length (m): 1.5
  16. USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Mulai

    Rp759.900

    USA SEALING PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)
    Deskripsi:
    PVC type 2 welding rods create welds that resist chemicals and provide higher resistance to impacts than welds created with PVC type 1 welding rods. They are commonly used for welding consoles, acid baths, and other PVC type 2 parts that will be exposed to impacts and chemicals.
    atribut:
    • UNSPSC: 23171512
    • Color: Light Gray
    • For Maximum Material Thickness: 3/16
    • Manufacturer Part Number: BULK-WR-PVC2-9
    • Material: PVC
    • Material Grade: Type 2
    • Maximum Operating Temperature (°F): 660
    • Minimum Operating Temperature (°F): 625
    • Process: Plastic Welding
    • Rod Length (ft): 65
    • Rod Shape: Round
    • Rod diameter: 3/16
    • Weight (lbs): 1
  17. AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Mulai

    Rp18.999.900

    AMD Hot Air Welding Gun (Mesin Las Pipa)
    Deskripsi:
    Hot Air Welding Gunwith Chinese HeatingElements
    atribut:
    • Noise Level (dB): Less than 65
Daftar Harga mesin las listrik rhino 900 watt Terbaru October 2026
RYU Plastic Welding Machine (Alat Las Plastik)Rp229.900
Wipro Plastic Welding Machine Torch (Alat Las Plastik)Rp679.900
Weldy HT 1600 Welding Kit (Set Alat Las)Rp10.999.900
ROHA PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp2.599.900
Wipro PVC Welding Rod (Kawat Las PVC)Rp159.900
MAXPOWER PPR Pipe Heater (Mesin Las Pipa)Rp539.900
RYU Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)Rp789.900
TAKIRON Polyvinyl Chloride Welding RodRp1.299.900
ALDO Mesin Las PVCRp789.900
Kingdom Pipe Welding Machine PPR (Mesin Las Pipa)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)